Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Lampade Fluorescenti compatte
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
colore
Bianco
attacco lampada
E27
colore del corpo
tipo di tensione di alimentazione
AC
Indice di resa cromatica CRI
80-89 (classe 1B)
diametro
62 mm
efficienza luminosa della lampada
124 LUMEN_WATT
forma della lampada
Forma a pera
lunghezza
114 mm
grado di protezione (IP)
IP20
colore della luce secondo EN 12464-1
Neutro da 3300 a 5300 K
esecuzione vetro/copertura
Opaco
durata di vita nominale media
15000 h
consumo energetico ponderato in 1.000 ore
7 KILOWATTORA
Consistenza colore (McAdam-Ellipse)
SDCM6
Distorsione Armonica Totale
1,06
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471
Altro
Nessuna funzione dimm
Designazione della lampada
A-Type
Numero min. di comandi di commutazione
50000
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612
806 lm
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015
E
fattore di potenza
0,7
Indice di efficienza energetica (EEI)
0,1008
tensione nominale
230 ... 230 V
corrente nominale
80 ... 80 mA
Temperatura di colore correlata
4000 ... 4000 K
potenza della lampada
6,5 ... 6,5 W
flusso luminoso
806 ... 806 lm
Angolo del fascio luminoso
250 ... 250 GRADO
Serie
LED Dusk to Dawn
Disponibilità:
Prodotto non rendibile