Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
prodotto Sustainable
Si
colore
Bianco
attacco lampada
E27
colore del corpo
Altro
tipo di tensione di alimentazione
AC
Indice di resa cromatica CRI
80-89 (classe 1B)
diametro
124 mm
efficienza luminosa della lampada
153 LUMEN_WATT
forma della lampada
Sfera
lunghezza
177 mm
grado di protezione (IP)
IP20
colore della luce secondo EN 12464-1
Neutro da 3300 a 5300 K
esecuzione vetro/copertura
Opaco
durata di vita nominale media
15000 h
consumo energetico ponderato in 1.000 ore
13 KILOWATTORA
Consistenza colore (McAdam-Ellipse)
SDCM6
Distorsione Armonica Totale
1,45
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471
RG1
Nessuna funzione dimm
Designazione della lampada
Numero min. di comandi di commutazione
20000
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612
2000 lm
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015
D
fattore di potenza
0,51
Indice di efficienza energetica (EEI)
0,0885
tensione nominale
220 ... 240 V
corrente nominale
120 ... 120 mA
Temperatura di colore correlata
4000 ... 4000 K
potenza della lampada
13 ... 13 W
flusso luminoso
2000 ... 2000 lm
Angolo del fascio luminoso
270 ... 270 GRADO
Serie
Classic filament LEDbulbs
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te