Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHINCAGL120865
Cod. Produttore
INCAGL120865
Cod. EAN
8718699764975

Informazioni di prodotto

Classic filament LEDbulbs - LED-lamp/Multi-LED - Consumo energetico: 13 W - Classe di efficienza energetica: D - Temperatura del colore correlata:

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Con un design ispirato allo stile classico, le lampade Classic LEDbulbs con filamento combinano le forme familiari delle classiche lampadine a incandescenza ai vantaggi in termini di durata della tecnologia LED. Producono una piacevole luce bianca calda decorativa consentendo un risparmio di circa il 90% sui costi energetici rispetto alle lampadine tradizionali.

prodotto Sustainable

Si

colore

Bianco

attacco lampada

E27

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

124 mm

efficienza luminosa della lampada

153 LUMEN_WATT

forma della lampada

Sfera

lunghezza

177 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Freddo > 5300 K

esecuzione vetro/copertura

Opaco

durata di vita nominale media

15000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

13 KILOWATTORA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Distorsione Armonica Totale

1,45

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Nessuna funzione dimm

Designazione della lampada

Altro

Numero min. di comandi di commutazione

20000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

2000 lm

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

D

fattore di potenza

0,51

Indice di efficienza energetica (EEI)

0,0885

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

120 ... 120 mA

Temperatura di colore correlata

6500 ... 6500 K

potenza della lampada

13 ... 13 W

flusso luminoso

2000 ... 2000 lm

Angolo del fascio luminoso

270 ... 270 GRADO

Serie

Classic filament LEDbulbs

Produttore

LED CLASSIC 120W G120 E27 CDL FRND