Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSSCA60MSENS827
Cod. Produttore
SCA60MSENS827C1
Cod. EAN
4099854096051

Informazioni di prodotto

LED MOTION SENSOR CLASSIC A FILAMENT 7.3W 827 Clear E27
Descrizione del produttore: Lampade speciali con sensore di movimento, forma classica della lampadina. Caratteristiche del prodotto: Alternativa LED alle lampade tradizionali. Elevata consistenza cromatica: ≤ 6 SDCM. Lampade prive di mercurio. Campo di rilevamento fino a 3 metri e 90°. Il sensore a microonde integrato è in grado di rilevare piccoli movimenti anche attraverso apparecchi in plastica e vetro. Vantaggi del prodotto: Ritorno dell'investimento in tempi brevi grazie al basso consumo energetico e ai ridotti costi di manutenzione. Sensore di movimento integrato attivo giorno e notte. La luce si spegne in automatico 30 secondi dopo l'ultima rilevazione di movimento. Consumo energetico inferiore rispetto alle lampade a incandescenza o alogene. Semplice sostituzione delle lampade classiche grazie al design compatto. Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso. Aree di applicazione: Scale, corridoio, cantina, ingresso. Uso esterno solo in apparecchi di illuminazione per l'outdoor adatti. Consigli per la sicurezza: Non toccare la lampada se è rotta.. Non deve essere utilizzato se la lampadina esterna è difettosa..

prodotto Sustainable

Si

colore

Altro

attacco lampada

E27

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

60 mm

classe di efficienza energetica

E

efficienza luminosa della lampada

110 LUMEN_WATT

forma della lampada

Forma a pera

lunghezza

116 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Caldo < 3300 K

esecuzione vetro/copertura

Chiaro

durata di vita nominale media

15000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

8 KILOWATTORA

Supporto disponibile IFTTT

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Distorsione Armonica Totale

50

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Nessuna funzione dimm

Designazione della lampada

A-Type

Lampada a filamento

Numero min. di comandi di commutazione

100000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

806 lm

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

E

fattore di potenza

0,7

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

48 ... 48 mA

Temperatura di colore correlata

2700 ... 2700 K

potenza della lampada

7,3 ... 7,3 W

flusso luminoso

806 ... 806 lm

Angolo del fascio luminoso

320 ... 320 GRADO

Serie

LED MOTION SENSOR CLASSIC A FILAMENT

Produttore

Lampada LED 7.3W E27 con sensore movimento 3m 90° per scale corridoi ingressi