Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSSR11150D92724
Cod. Produttore
SR11150D927241
Cod. EAN
4099854048524

Informazioni di prodotto

LED AR111 DIM S 7.4W 927 G53

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Lampade LED a bassa tensione con riflettore AR111 e attacco a pin retrofit. Caratteristiche del prodotto: Alternativa LED alle lampade alogene a bassissima tensione. Elevata consistenza cromatica: ≤ 4 SDCM. Dimmerabile. Attacco: G53. Eccellente resa cromatica (Ra: 97). Durata: fino a 40.000 ore. Vantaggi del prodotto: Sostituzione rapida, semplice e sicura senza dover ricablare. Forma, dimensioni, flusso flusso luminoso simili a quelli delle lampade alogene o a incandescenza. Costi di manutenzione ridotti grazie alla lunga durata. Assenza di emissioni UV e IR nel fascio di luce. Dimmer continuo. Elevata compatibilità con i dimmer, vedi www.ledvance.com/dim. Compatibile con molti alimentatori convenzionali ed elettronici comuni (vedere anche elenco di compatibilità). Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso. Consumo energetico inferiore rispetto alle lampade a incandescenza o alogene. Aree di applicazione: Negozi e sale da esposizione. Applicazioni domestiche. Applicazioni commerciali. Illuminazione d'accento. Uso esterno solo in apparecchi di illuminazione per l'outdoor adatti. Consigli per la sicurezza: Non toccare la lampada se è rotta.. Non deve essere utilizzato se la lampadina esterna è difettosa..

prodotto Sustainable

Si

colore

Altro

attacco lampada

G53

colore del corpo

Altro

dimmerabile

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

diametro

110,7 mm

classe di efficienza energetica

G

efficienza luminosa della lampada

60 LUMEN_WATT

intensità luminosa

1800 cd

forma della lampada

Riflettore

lunghezza

55 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Caldo < 3300 K

durata di vita nominale media

40000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

8 KILOWATTORA

Supporto disponibile IFTTT

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM4

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

cut-off: fine fase (trailing)

cut-on: inizio fase (leading)

Designazione della lampada

AR111

Numero min. di comandi di commutazione

100000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

450 lm

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

G

fattore di potenza

0,5

tensione nominale

2 ... 12 V

corrente nominale

650 ... 650 mA

Temperatura di colore correlata

2700 ... 2700 K

potenza della lampada

7,4 ... 7,4 W

flusso luminoso

450 ... 450 lm

Angolo del fascio luminoso

24 ... 24 GRADO

Serie

LED AR111 DIM S

Produttore

Lampada LED AR111 7.4W 2700K G53 dimmerabile bassa tensione uso commerciale e domestico