Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHCOREPHIL60G2
Cod. Produttore
COREPHIL60G2
Cod. EAN
8719514263581

Informazioni di prodotto

Altro LEDtube - LED-lamp/Multi-LED - Consumo energetico: 3.5 W - Classe di efficienza energetica: F - Temperatura del colore correlata: 2700 K

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Philips LEDtube integra una sorgente luminosa LEDnelformato dei tubi fluorescenti tradizionali. Questo prodotto è la soluzione ideale perlasostituzione delle lampade nelle applicazioni d'illuminazione generale: soddisfa i requisiti d'illuminazione di base, offre significativi risparmi energetici e rispetta l'ambiente.

colore

Bianco

attacco lampada

S14s

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

30 mm

efficienza luminosa della lampada

107 LUMEN_WATT

forma della lampada

Altro

lunghezza

500 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Caldo < 3300 K

durata di vita nominale media

30000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

4 KILOWATTORA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Distorsione Armonica Totale

1,12

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

Altro

Nessuna funzione dimm

Designazione della lampada

Altro

Numero min. di comandi di commutazione

50000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

375 lm

Adatto per reattore magnetico

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

F

fattore di potenza

0,4

Indice di efficienza energetica (EEI)

0,0988

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

32 ... 32 mA

Temperatura di colore correlata

2700 ... 2700 K

potenza della lampada

3,5 ... 3,5 W

flusso luminoso

375 ... 375 lm

Angolo del fascio luminoso

140 ... 140 GRADO

Serie

Altro LEDtube

Produttore

LED 3.5W 500MM S14S WW ND 1CT/4