Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHLEDT25SM25P
Cod. Produttore
LEDT25SM25P
Cod. EAN
8718699771959

Informazioni di prodotto

Lampade LED candela - LED-lamp/Multi-LED - Consumo energetico: 3.2 W - Classe di efficienza energetica: G - Temperatura del colore correlata: 2700

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Le lampade a LED Philips Candle Dimmable offrono un'atmosfera decorativa a risparmio energetico con l'effetto elegante delle candele a incandescenza. Dotate di design esclusivo e disponibili con candele a punta ricurva e smussata emanano luce in tutte le direzioni, offrendo ai progettisti dell'illuminazione un'alternativa di lunga durata alle sorgenti a incandescenza standard.

colore

Bianco

attacco lampada

E14

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

25 mm

efficienza luminosa della lampada

78 LUMEN_WATT

forma della lampada

Altro

lunghezza

71 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Caldo < 3300 K

esecuzione vetro/copertura

Opaco

durata di vita nominale media

15000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

4 KILOWATTORA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Distorsione Armonica Totale

1,58

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Designazione della lampada

T25

Numero min. di comandi di commutazione

50000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

250 lm

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

G

fattore di potenza

0,4

Indice di efficienza energetica (EEI)

0,1223

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

35 ... 35 mA

Temperatura di colore correlata

2700 ... 2700 K

potenza della lampada

3,2 ... 3,2 W

flusso luminoso

250 ... 250 lm

Angolo del fascio luminoso

160 ... 160 GRADO

Serie

Lampade LED candela

Produttore

LED 25W T25 E14 WW FR ND 1SRT4