› Civile residenziale › Automazione di chiusura › Automazione per cancelli

Automazione oleodinamica 230V LEADER KIT verde per ante max 1,8 m

Cod. Rexel FA105633445
Cod. Produttore 105633445
Cod. EAN 8055195035636

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230V
  • Larghezza max anta: 1,8 m
  • Tipo: Automazione oleodinamica
  • Protezione: Non specificata
  • Serie: LEADER KIT
  • Corrente: Non specificata
  • Dimensioni: Non specificate
  • Certificazioni: Non specificate

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore:

Automazione oleodinamica 230V

Larghezza max singola anta 

1,8 m

Caratteristiche tecniche

frequenza del radioricevitore

433 MEGAHERTZ

larghezza max. del battente

1800 mm

tensione del motore

230 V

Automazione oleodinamica 230V LEADER KIT verde per ante max 1,8 m