Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVP809800
Cod. Produttore
VP809800
Cod. EAN
8007951809807

Informazioni di prodotto

LCR 230 RELE CONTR. LIVELLO

Documentazione tecnica

Il VEVP809800 è un relè di controllo del livello progettato per garantire un monitoraggio preciso e affidabile dei livelli di liquidi. Questo dispositivo è ideale per applicazioni industriali e commerciali, dove la sicurezza e l'affidabilità sono fondamentali. Realizzato con materiali di alta qualità, il relè offre una resistenza eccezionale e una lunga durata, adattandosi perfettamente a diverse condizioni ambientali. La sua installazione è semplice e versatile, consentendo un rapido montaggio in vari contesti. Grazie alla sua precisa funzione di intervento, il VEVP809800 è in grado di attivare allarmi o sistemi di controllo in caso di variazioni critiche nel livello del liquido, contribuendo così alla prevenzione di fuoriuscite o allagamenti. Con un design compatto e funzionale, questo relè rappresenta una soluzione efficace per il monitoraggio dei livelli, garantendo un funzionamento senza problemi e una gestione ottimale delle risorse. Descrizione del produttore: Relè di controllo liquidi elettricamente conduttivi da barra DIN che consente il mantenimento del liquido entro limiti stabiliti tra un livello minimo e massimo, assicurando inoltre la protezione delle pompe sommerse contro il funzionamento a secco. Il relè può anche essere usato come dispositivo di allarme per il rilevamento del livello minimo o massimo del liquido da controllare, oppure come dispositivo per il rilevamento della presenza o dell'assenza del liquido stesso. La sensibilità può essere regolata da 4 a 30 kohm in modo da adattarla, in fase di installazione, al valore di conducibilità del liquido da controllare. Gli elettrodi sono acquistabili separatamente in numero variabile in relazione al materiale costruttivo del pozzo o del serbatoio, due per pozzi metallici, tre negli altri casi.

larghezza

72 mm

altezza

87 mm

profondità

60 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

con morsetti amovibili

numero di ingressi elettrodi

3

sensibilità di intervento regolabile

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio

AC

tensione di commutazione nominale

250 A

principio di misura fisico

Conduttivo

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

115 ... 230 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

115 ... 230 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

0 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

0 ... 250 V

Produttore

Relè controllo livello liquidi conduttivi DIN protezione pompe sommerse allarme livello minimo massimo