Prodotti /

Cod. Rexel
B391028
Cod. Produttore
91028
Cod. EAN
4007529910281

Informazioni di prodotto

Rilevatore di movimento 280° Montaggio a parete. nero IP54 16m 1Canale

Documentazione tecnica

Interruttore esterno LCPLUS-280 di colore nero, progettato per garantire protezione IP54 contro polvere e spruzzi d'acqua. Adatto per applicazioni elettriche che richiedono un dispositivo affidabile e resistente, con una capacità nominale di 16A. Ideale per l'installazione in ambienti esterni o industriali dove è necessaria una protezione elevata e un funzionamento sicuro. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Rilevatore di movimento con rilevamento orientato anche verso il basso per una sorveglianza totale, Testa sensore ruotante, Commutazione zero crossing, Ulteriori funzioni impostabili tramite telecomando opzionale, Semplice montaggio con zoccolo da innesto, L'area di rilevamento può essere ridotta mediante lamelle di copertura, Zoccolo speciale per montaggio su angolo esterno incluso!, Impostazioni di fabbrica 3 min e 20 lux

Serie

Rilevatore di Movimento