› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

LBPLUS 634 ALIM RIDOTTA SX

Cod. Rexel MEZU75241004
Cod. Produttore 75241004
Cod. EAN 8033777196456

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 63 A
  • Numero conduttori: 4
  • Grado protezione: IP 55
  • Tensione operativa: 400 V
  • Materiale conduttori: Rame
  • Dimensioni: 35x46 mm
  • Serie: LBPLUS
  • Temperatura ambiente max: +40 °C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Alimentazione ridotta sinistra + chiusura sinistra, versione 63 A 4 conduttori - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

115 mm

Tipologia

Singolo

altezza

85 mm

numero di poli

3

lunghezza

227 mm

grado di protezione (IP)

IP55

punto di alimentazione

Fine

Corrente nominale in AC 50 Hz

63 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

0 ... 400 V

Serie

LBPLUS

LBPLUS 634 ALIM RIDOTTA SX