› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

LBPLUS 408 ALIM RIDOTTA SX

Cod. Rexel MEZU75221004
Cod. Produttore 75221004
Cod. EAN 8033777196425

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 40 A
  • Numero conduttori: 6/8
  • Protezione IP: IP55
  • Materiale canalizzazione: Acciaio galvanizzato
  • Temperatura ambiente max: 40°C
  • Sezione conduttori: Cu
  • Rigidità meccanica: Alta
  • Serie: LBPLUS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Alimentazione ridotta sinistra + chiusura sinistra, versione 40 A 6/8 conduttori - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

115 mm

Tipologia

Singolo

altezza

85 mm

numero di poli

3

lunghezza

227 mm

grado di protezione (IP)

IP55

punto di alimentazione

Fine

Corrente nominale in AC 50 Hz

40 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

0 ... 400 V

Serie

LBPLUS

LBPLUS 408 ALIM RIDOTTA SX