› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

LBPLUS 254 ALIMENTAZIONE SX

Cod. Rexel MEZU75161002
Cod. Produttore 75161002
Cod. EAN 8033777197095

Informazioni principali

  • Serie: LBPLUS
  • Corrente: 25 A
  • Numero conduttori: 4
  • Alimentazione: sinistra
  • Chiusura: sinistra
  • Tipo prodotto: alimentazione
  • Applicazione: BTicino
  • Versione: standard

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Alimentazione sx + chiusura sx, versione 25 A 4 conduttori - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

80 mm

Tipologia

Singolo

altezza

80 mm

numero di poli

3

lunghezza

143 mm

grado di protezione (IP)

IP55

punto di alimentazione

Fine

Corrente nominale in AC 50 Hz

25 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

0 ... 400 V

Serie

LBPLUS

LBPLUS 254 ALIMENTAZIONE SX