Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
MEZU75201004
Cod. Produttore
75201004
Cod. EAN
8033777196388

Informazioni di prodotto

Alimentazione ridotta sinistra per LBPLUS

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Alimentazione ridotta sinistra + chiusura sinistra, versione 40 A 4 conduttori - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

colore

Grigio

larghezza

82 mm

Tipologia

Singolo

altezza

85 mm

numero di poli

3

lunghezza

227 mm

grado di protezione (IP)

IP55

punto di alimentazione

Fine

Corrente nominale in AC 50 Hz

40 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

0 ... 400 V

Serie

LBPLUS

Produttore

LBPLUS 254/404 ALIM RIDOTTA SX