Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
MEZU75201003
Cod. Produttore
75201003
Cod. EAN
8033777196371

Informazioni di prodotto

Alimentazione ridotta destra per LBPLUS

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Alimentazione ridotta destra + chiusura destra, versione 40 A 4 conduttori - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

colore

Grigio

larghezza

82 mm

Tipologia

Singolo

altezza

85 mm

numero di poli

3

lunghezza

366 mm

grado di protezione (IP)

IP55

punto di alimentazione

Fine

Corrente nominale in AC 50 Hz

40 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

0 ... 400 V

Serie

LBPLUS

Produttore

LBPLUS 254/404 ALIM RIDOTTA DX