› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

LBD SPINA 16A (L-N +DATI) +1M 5G1,5

Cod. Rexel MEZU75005007D
Cod. Produttore 75005007D
Cod. EAN 8033777170074

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 16A
  • Fase: Monofase (L-N + dati)
  • Lunghezza cavo: 1m
  • Tipo cavo: 5G1,5 H05VVF
  • Serie: LBPLUS
  • Protezione: Standard industriale
  • Utilizzo: Spina per LB PLUS DATA
  • Applicazione: BTicino

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Spina per LB PLUS DATA - In= 16A monofase (L-N + dati) - con cavo lunghezza 1m tipo 5G1,5 H05VVF - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

18,5 mm

altezza

12 mm

con arresto

numero di conduttori (esclusa terra)

2

numero di poli

1

lunghezza

23 mm

grado di protezione (IP)

IP55

tipo di uscita

Cavo

esecuzione delle prese

Altro

Corrente nominale in AC 50 Hz

16 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

0 ... 400 V

Serie

LBPLUS

LBD SPINA 16A (L-N +DATI) +1M 5G1,5