Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
MEZU75005034D
Cod. Produttore
75005034D
Cod. EAN
8033777462261

Informazioni di prodotto

Spina 10 A solo BUS - cavo 1 m D1-D2 FG16OM16

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Spina 10 A solo BUS - cavo 1 m D1-D2 FG16OM16 - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

colore

Grigio

larghezza

62 mm

altezza

60 mm

numero RAL

7035

numero di conduttori (esclusa terra)

2

numero di poli

2

lunghezza

115 mm

grado di protezione (IP)

IP55

tipo di uscita

Presa

esecuzione delle prese

Altro

Corrente nominale in AC 50 Hz

10 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

0 ... 400 V

Serie

LBPLUS

Produttore

LBD SPINA 10A(SOLO DATI) +1M 3G1,5