› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

LBD SPINA 10A (SOLO DATI) +1M 2G1,5

Cod. Rexel MEZU75005014D
Cod. Produttore 75005014D
Cod. EAN 8033777170098

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 10A
  • Funzione: solo dati
  • Lunghezza cavo: 1 m
  • Tipo cavo: 2G1,5 H05VVF
  • Serie: LBPLUS
  • Applicazione: spina LB PLUS DATA
  • Connettore: spina
  • Consigliato: 4 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Spina per LB PLUS DATA - In= 10A (solo dati) con cavo lunghezza 1 m tipo 2G1,5 H05VVF - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

1100 mm

altezza

32 mm

numero RAL

7035

con arresto

lunghezza

50 mm

grado di protezione (IP)

IP55

tipo di uscita

Cavo

esecuzione delle prese

Altro

Corrente nominale in AC 50 Hz

10 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

0 ... 400 V

Serie

LBPLUS

LBD SPINA 10A (SOLO DATI) +1M 2G1,5