› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

LBD 632 ALIMENTAZIONE DX

Cod. Rexel MEZU75241001D
Cod. Produttore 75241001D
Cod. EAN 8033777170517

Informazioni principali

  • Alimentazione: 63 A
  • Versione: 4 conduttori
  • Posizione alimentazione: destra
  • Chiusura: destra
  • Compatibilità: LB PLUS DATA
  • Serie: LBPLUS
  • Tipo prodotto: alimentazione
  • Marca: BTicino

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Alimentazione dx + chiusura dx, per LB PLUS DATA - versione 63 A 4 conduttori - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

115 mm

Tipologia

Singolo

altezza

85 mm

numero di poli

1

lunghezza

366 mm

grado di protezione (IP)

IP55

punto di alimentazione

Fine

Corrente nominale in AC 50 Hz

63 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

0 ... 400 V

Serie

LBPLUS

LBD 632 ALIMENTAZIONE DX