› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

LBD 406 ALIMENTAZIONE SX

Cod. Rexel MEZU75221002D
Cod. Produttore 75221002D
Cod. EAN 8033777170418

Informazioni principali

  • Alimentazione: sinistra
  • Chiusura: sinistra
  • Versione: 40 A
  • Conduttori: 8
  • Serie: LBPLUS
  • Compatibilità: LB PLUS DATA
  • Tipo prodotto: Alimentazione SX
  • Marca: Zucchini

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Alimentazione sx + chiusura sx, per LB PLUS DATA - versione 40 A 8 conduttori - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

115 mm

Tipologia

Singolo

altezza

85 mm

numero di poli

3

lunghezza

227 mm

grado di protezione (IP)

IP55

punto di alimentazione

Fine

Corrente nominale in AC 50 Hz

40 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

0 ... 400 V

Serie

LBPLUS

LBD 406 ALIMENTAZIONE SX