› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

LBD 406 ALIMENTAZIONE INTERMEDIA

Cod. Rexel MEZU75221151D
Cod. Produttore 75221151D
Cod. EAN 8033777170432

Informazioni principali

  • Serie: LBPLUS
  • Corrente: 40 A
  • Conduttori: 8
  • Tipo: Alimentazione intermedia
  • Applicazione: LB PLUS DATA
  • Protezione: Bassa tensione
  • Dimensioni compatte: Sì
  • Uso: BTicino

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Alimentazione intermedia, per LB PLUS DATA - versione 40 A 8 conduttori - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

135 mm

Tipologia

Singolo

altezza

140 mm

numero di poli

3

lunghezza

350 mm

grado di protezione (IP)

IP55

punto di alimentazione

Centro

Corrente nominale in AC 50 Hz

40 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

0 ... 400 V

Serie

LBPLUS

LBD 406 ALIMENTAZIONE INTERMEDIA