› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

LBD 252 ALIMENTAZIONE DX

Cod. Rexel MEZU75161001D
Cod. Produttore 75161001D
Cod. EAN 8033777170159

Informazioni principali

  • Alimentazione: dx
  • Chiusura: dx
  • Versione: 25 A
  • Conduttori: 4
  • Serie: LBPLUS
  • Compatibilità: LB PLUS DATA
  • Tipo: Alimentazione DX
  • Prodotto: BTicino

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Alimentazione dx + chiusura dx, per LB PLUS DATA - versione 25 A 4 conduttori - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

82 mm

Tipologia

Singolo

altezza

85 mm

numero di poli

1

lunghezza

366 mm

grado di protezione (IP)

IP55

punto di alimentazione

Fine

Corrente nominale in AC 50 Hz

25 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

0 ... 400 V

Serie

LBPLUS

LBD 252 ALIMENTAZIONE DX