› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

LBC SPINA 25A TRIFASE CON FUSIB CH8

Cod. Rexel MEZU75007205
Cod. Produttore 75007205
Cod. EAN 8033777144570

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 25A trifase
  • Portafusibile: taglia CH8 (fusibile escluso)
  • Serie: LBPLUS
  • Voltaggio operativo: 400 V
  • Indice di protezione: IP55
  • Materiale canalizzazione: acciaio galvanizzato
  • Temperatura di esercizio: -5°C/+50°C
  • Dimensioni: 35x46 mm (tipo A)

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Spina 25A trifase + portafusibile taglia CH8 (fusibile non incluso) - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

71 mm

altezza

50 mm

con arresto

numero di conduttori (esclusa terra)

4

numero di poli

4

lunghezza

160 mm

grado di protezione (IP)

IP55

tipo di uscita

Cavo

esecuzione delle prese

Altro

Corrente nominale in AC 50 Hz

25 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

0 ... 400 V

Serie

LBPLUS

LBC SPINA 25A TRIFASE CON FUSIB CH8