Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
MEZU75007207
Cod. Produttore
75007207
Cod. EAN
8033777144631

Informazioni di prodotto

Spina 25A trifase con 8 moduli DIN

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Spina 25A trifase con 8 moduli Din - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

colore

Grigio

larghezza

200 mm

altezza

116 mm

con arresto

numero di conduttori (esclusa terra)

4

numero di poli

4

lunghezza

1310 mm

grado di protezione (IP)

IP55

tipo di uscita

Cavo

esecuzione delle prese

Altro

Corrente nominale in AC 50 Hz

25 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

0 ... 400 V

Serie

LBPLUS

Produttore

LBC SPINA 25A TRIFASE CON CASSETTA