› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

LBC SPINA 25A TRIFASE CON CASSETTA

Cod. Rexel MEZU75007006
Cod. Produttore 75007006
Cod. EAN 8033777144600

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 25A trifase
  • Tensione operativa: 400 V
  • Indice di protezione: IP55
  • Materiale canalizzazione: acciaio galvanizzato
  • Sezione conduttori: alluminio stagno/copper
  • Serie: LBPLUS
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Temperatura ambiente max: 40°C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Spina 25A trifase con 4 moduli Din - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

200 mm

altezza

116 mm

con arresto

numero di conduttori (esclusa terra)

4

numero di poli

4

lunghezza

1240 mm

grado di protezione (IP)

IP55

tipo di uscita

Cavo

esecuzione delle prese

Altro

Corrente nominale in AC 50 Hz

25 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

0 ... 400 V

Serie

LBPLUS

LBC SPINA 25A TRIFASE CON CASSETTA