Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
MEZU75007005
Cod. Produttore
75007005
Cod. EAN
8033777144549

Informazioni di prodotto

Spina 25 A trifase (3L+N+PE)

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Spina 25 A trifase (3L+N+PE) - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

colore

Grigio

larghezza

71 mm

altezza

50 mm

con arresto

numero di conduttori (esclusa terra)

4

numero di poli

4

lunghezza

160 mm

grado di protezione (IP)

IP55

tipo di uscita

Cavo

esecuzione delle prese

Altro

Corrente nominale in AC 50 Hz

25 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

0 ... 400 V

Serie

LBPLUS