› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

LBA 634 ALIMENTAZIONE INTERMEDIA

Cod. Rexel MEZU75241151
Cod. Produttore 75241151
Cod. EAN 8033777078158

Informazioni principali

  • Serie: LBPLUS
  • Tensione nominale: 400 V
  • Corrente nominale: 63 A
  • Grado di protezione: IP 55
  • Materiale canalizzazione: Acciaio galvanizzato
  • Tipo conduttori: Rame
  • Temperatura ambiente max: 40°C
  • Rigidità meccanica: Alta, tipo B rinforzato

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Alimentazione intermedia, versione 63 A 4 conduttori - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

135 mm

Tipologia

Singolo

altezza

140 mm

numero di poli

3

lunghezza

350 mm

grado di protezione (IP)

IP55

punto di alimentazione

Centro

Corrente nominale in AC 50 Hz

63 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

0 ... 400 V

Serie

LBPLUS

LBA 634 ALIMENTAZIONE INTERMEDIA