› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

LBA 408 ALIMENTAZIONE INTERMEDIA

Cod. Rexel MEZU75221151
Cod. Produttore 75221151
Cod. EAN 8033777078141

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 40 A
  • Numero conduttori: 8
  • Grado protezione: IP 55
  • Materiale conduttori: Rame
  • Serie: LBPLUS
  • Resistenza termica: 0,729 Ω·mm²/m
  • Temperatura ambiente max: 40 °C
  • Dimensioni: 35x46 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Alimentazione intermedia, versione 40 A 8 conduttori - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

135 mm

Tipologia

Singolo

altezza

140 mm

numero di poli

3

lunghezza

350 mm

grado di protezione (IP)

IP55

punto di alimentazione

Centro

Corrente nominale in AC 50 Hz

40 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

0 ... 400 V

Serie

LBPLUS

LBA 408 ALIMENTAZIONE INTERMEDIA