› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

LBA 254/404 ALIMENTAZIONE INTERMEDI

Cod. Rexel MEZU75201151
Cod. Produttore 75201151
Cod. EAN 8033777078134

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 40 A
  • Numero conduttori: 4
  • Serie: LBPLUS
  • Grado protezione: IP 55
  • Materiale carcassa: acciaio galvanizzato
  • Temperatura ambiente: -5/+50 °C
  • Rigidità meccanica: rinforzata
  • Tipo canalizzazione: intermedia 4 conduttori

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Alimentazione intermedia, versione 40 A 4 conduttori - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

135 mm

Tipologia

Singolo

altezza

140 mm

numero di poli

3

lunghezza

350 mm

grado di protezione (IP)

IP55

punto di alimentazione

Centro

Corrente nominale in AC 50 Hz

40 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

0 ... 400 V

Serie

LBPLUS

LBA 254/404 ALIMENTAZIONE INTERMEDI