› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

LB404 40A ALIM.TESTATA SX IP55 (8)

Cod. Rexel MEZU70181002
Cod. Produttore 70181002
Cod. EAN 8033777043637

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 40A
  • Protezione: IP55
  • Posizione alimentazione: Sinistra
  • Tipo prodotto: Alim. testata
  • Serie: LBPLUS
  • Compatibilità: Condotti sbarre
  • Applicazione: BTicino
  • Numero poli: 8

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: ALIMENTAZIONE SINISTRA Condotti sbarre LB - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Serie

LBPLUS

LB404 40A ALIM.TESTATA SX IP55 (8)