› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

LB SPINA 16A SELETTORE FASE

Cod. Rexel MEZU70105031
Cod. Produttore 70105031
Cod. EAN 8033777043996

Informazioni principali

  • Corrente: 16A
  • Tipo: Spina monofase
  • Funzione: Selettore fase
  • Applicazione: Condotti sbarre
  • Serie: LBPLUS
  • Tensione nominale: BTicino BT
  • Protezione: Standard BTicino
  • Installazione: Facile e sicura

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: SPINE MONOFASE A SELEZIONE DI FASE Condotti sbarre LB - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

38 mm

altezza

52 mm

numero RAL

7037

con arresto

selezione di fase

numero di poli

5

lunghezza

77 mm

grado di protezione (IP)

IP55

tipo di uscita

Presa

Corrente nominale in AC 50 Hz

16 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

0 ... 400 V

Serie

LBPLUS

LB SPINA 16A SELETTORE FASE