› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

LB/HL/SL GANCI SOSPENS.LAMPADE(500)

Cod. Rexel MEZU71005002
Cod. Produttore 71005002
Cod. EAN 8033777000401

Informazioni principali

  • Descrizione: LB/HL/SL GANCI SOSPENS.LAMPADE(500)
  • Portata max: 15 kg
  • Applicazione: Condotti sbarre
  • Serie: LB-HL
  • Tipo: Gancio di sospensione
  • Materiale: Non specificato
  • Uso: Sospensione lampade
  • Categoria: Accessori BTicino

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: GANCIO DI SOSPENSIONE (MAX 15 kg). Condotti sbarre LB-HL - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -
LB/HL/SL GANCI SOSPENS.LAMPADE(500)