›

LASER DI POSIZONAMENTO PER OLYMPIC

Cod. Rexel L3LOLP
Cod. Produttore LOLP

Informazioni principali

  • Colore: Negro
  • Materiale: Lega di alluminio
  • Materiale diffusore: Vetro temperato
  • Lunghezza esterna: 30 mm
  • Larghezza esterna: 116 mm
  • Alimentazione: Pila CR123
  • Serie: Acces. OLYMPIC
  • Garanzia: 5 Anni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il laser di posizionamento per Olympic rappresenta una soluzione innovativa per le applicazioni di misurazione e allineamento. Progettato per garantire precisione e affidabilità, questo strumento è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando durabilità nel tempo. La sua struttura compatta e leggera lo rende facilmente maneggevole, mentre il design ergonomico consente un utilizzo prolungato senza affaticamento. Il laser di posizionamento è ideale per professionisti che necessitano di strumenti di misurazione precisi in ambienti di lavoro variabili. Grazie alla sua tecnologia avanzata, offre risultati rapidi e accurati, facilitando operazioni di installazione e configurazione. La versatilità di questo dispositivo lo rende un alleato indispensabile in numerosi settori, dall'edilizia all'industria. Con il laser di posizionamento per Olympic, ogni progetto guadagna in efficienza e precisione, assicurando risultati di alta qualità in ogni fase del lavoro.

Caratteristiche tecniche

Serie

Acces / OLYMPIC

LASER DI POSIZONAMENTO PER OLYMPIC