Prodotti /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.E886.774.0
Cod. Produttore
3.E886.774.0
Cod. EAN
8025550647170

Informazioni di prodotto

LASER BLADE INOUT PLAFONE 5 LED 3000K W/W.W

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Materiale di fabbricazione

Alluminio pressofuso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

10

Flusso Nominale

940

Temperatura Colore

3000

CRI

90

Tipo Ottica

WF - Wide Flood

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP65

Grado di protezione IK

IK06

Classe Isolamento

Class I

dimensioni

158x50x99

Produttore

LASER BLADE INOUT PLAFONE 5 LED 300