›

Lampione stradale LED 27W attacco E27 esterno

Cod. Rexel L3LV27WE27BF
Cod. Produttore LV27WE27BF

Informazioni principali

  • Potenza: 27W
  • Attacco: E27
  • Tipo luce: LED bianco
  • Applicazione: Stradale
  • Serie: THREELINE ITALIA
  • Uso: Domestico e lavoro
  • Efficienza: Alta
  • Materiale: Resistente

Descrizione del prodotto

Lampione stradale a LED da 27 watt con attacco E27, caratterizzato da una luce bianca intensa e uniforme. Progettato per garantire un'illuminazione efficiente e duratura negli spazi esterni, combina risparmio energetico e alta resa luminosa. Ideale per l'illuminazione di strade, vialetti e aree pubbliche, offre prestazioni affidabili con un design semplice e funzionale. La tecnologia LED assicura una lunga durata e una manutenzione ridotta, rendendo questo lampione una soluzione sostenibile e moderna per l'illuminazione esterna. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: LAMPIONE STRADALE LED 27W E27 BIANCLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. THREELINE ITALIA SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

Lampione stradale LED 27W attacco E27 esterno