Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW27422
Cod. Produttore
GW27422
Cod. EAN
8011564056237

Informazioni di prodotto

LAMPEGGIATORE ELETTR.DIF.ROSSO 230V
Serie 27 COMBI - Contenitori modulari componibili da parete - Un sistema completo e versatile di contenitori modulari componibili, perfettamente integrabile nella serie civile SYSTEM, che è in grado di soddisfare le necessità  installative di elevata protezione dei settori residenziale, terziario ed industriale. La serie 27 COMBI è disponibile sia nella versione IP40 che nelle versioni stagne con grado di protezione IP55 e IP65, consigliate per tutte le applicazioni da esterno sottoposte a condizioni atmosferiche gravose.

tensione nominale per AC 50 Hz

230 V 230 V

tipo di tensione

AC

potenza

25 W

grado di protezione (IP)

IP55

colore calotta

rosso

tipo di montaggio

struttura

portalampada

E14

corpo luminoso

lampada a incandescenza

Serie

27_CONTENIT_ESTERNO,DOMOTICS

Produttore

LAMPEGGIATORE ELETTRONICO - 25W - 230V - DIFFUSORE ROSSO - IP55 - GRIGIO RAL 7035