Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW27424
Cod. Produttore
GW27424
Cod. EAN
8011564056251

Informazioni di prodotto

Lampeggiatore elettrico giallo 230V, ideale per segnalazioni visive chiare e affidabili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione rapida e semplice grazie al design modulare
  • Compatibilità con dispositivi di commutazione domestici standard
  • Riduzione dei tempi di intervento e manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Segnalazione luminosa efficace per una maggiore sicurezza
  • Basso consumo energetico per risparmio sulla bolletta
  • Affidabilità e lunga durata nel tempo

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie 27 COMBI - Contenitori modulari componibili da parete - Un sistema completo e versatile di contenitori modulari componibili, perfettamente integrabile nella serie civile SYSTEM, che è in grado di soddisfare le necessità  installative di elevata protezione dei settori residenziale, terziario ed industriale. La serie 27 COMBI è disponibile sia nella versione IP40 che nelle versioni stagne con grado di protezione IP55 e IP65, consigliate per tutte le applicazioni da esterno sottoposte a condizioni atmosferiche gravose. Descrizione del produttore: 27 COMBI - Contenitori modulari componibili da parete - 27 COMBI è un sistema completo e versatile di contenitori modulari componibili, perfettamente integrabile nella serie civile SYSTEM, che è in grado di soddisfare le necessità installative di elevata protezione dei settori residenziale, terziario ed industriale. La serie 27 COMBI è disponibile sia nella versione IP40 che nelle versioni stagne con grado di protezione IP55 e IP65, consigliate per tutte le applicazioni da esterno sottoposte a condizioni atmosferiche gravose.

tensione nominale

230 V

tipo di montaggio

A parete

composizione

Apparecchio completo

colore

Grigio

portalampada

E14

Protezione della superficie

Non trattato

max. potenza della lampada

25 W

qualità del materiale

Materiale termoplastico

colore del corpo luminoso

Giallo

materiale

Plastica

Tipo Lampada

Lampada a incandescenza

tipo di fissaggio

Altro

codice RAL (simile)

7035

utilizzo come tasto

No

trasparente

Tipo superficie

Lucido

con luce lampeggiante

Adatto per classe di protezione (IP)

IP55

larghezza dell'apparecchio

66 mm

altezza dell'apparecchio

82 mm

profondità dell'apparecchio

95 mm

Serie

27 COMBI,DOMOTICS

Produttore

Lampeggiatore elettrico differenziale giallo 230V segnalazione visiva industriale e civile