Prodotti /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHCOREHPI42840
Cod. Produttore
COREHPI42840
Cod. EAN
8718699597184

Informazioni di prodotto

TrueForce Core LED Industrial and Retail (Highbay – HPI/SON/HPL) - lampada a LED/multi LED - Classe di efficienza energetica (ELL): A+

Descrizione del produttore: Le lampadine Phillips True Force LED Core HB MV ND offrono un'illuminazione efficiente e di alta qualità con una potenza equivalente a 50-42 watt. Dotate di attacco E27, sono ideali per sostituire le lampadine tradizionali garantendo un risparmio energetico significativo e una lunga durata. La luce emessa ha una temperatura di colore di 4000K, che assicura una tonalità neutra e naturale, perfetta per ambienti che richiedono un'illuminazione chiara e confortevole. Queste lampadine sono progettate per un utilizzo versatile in diverse applicazioni elettriche, combinando tecnologia LED avanzata e affidabilità Phillips.

tipo di tensione

AC

colore

Bianco

colore della scatola

bianco

base

E27

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

classe di efficienza energetica

A+

colore della luce secondo EN 12464-1

neutro da 3300 a 5300 K

esecuzione vetro/copertura

opaco

lunghezza

225 mm

tensione nominale

220 V

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

42 kWh

temperatura del colore

4000

diametro

123 mm

angolo di irraggiamento

240

fattore di potenza

0.9

durata di vita nominale media

20000 h

efficienza luminosa della lampada

119.00

corrente nominale

240

Produttore

LAMPADINE PHILLIPS TRUE FORCE LED CORE HB MV ND 50-42W E27 840