Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE56096
Cod. Produttore
56096
Cod. EAN
8002219722522

Informazioni di prodotto

Lampadine Bispina LedArt 1.5W G4 3000K
Descrizione del produttore: Le Lampade ECOLed Beghelli G4, GY6,35 e G9, particolarmente compatte sono compatibili con gli apparecchi tradizionali esistenti*, offrono un elevatissimo risparmio energetico e basse temperature di funzionamento.

attacco lampada

G4

potenza della lampada

1,5W

fattore di potenza

1

tipo di tensione

DC

flusso luminoso effettivo

100

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

base

G53

angolo di irraggiamento

300

diametro

12 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

G

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

2 kWh

durata di vita nominale media

35000 h

Produttore

Lampadine Bispina LedArt 1.5W G4 3000K