Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade a scarica /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSNAVT150SUPER
Cod. Produttore
NAVT150SUPER
Cod. EAN
4050300024400

Informazioni di prodotto

VIALOX® NAV®-T SUPER 4Y® 50…400 W 150 W SUPER 4Y

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Lampade al sodio ad alta pressione per apparecchi aperti e chiusi. Caratteristiche del prodotto: Fattore di sopravvivenza della lampada: 95% dopo 16.000 ore di funzionamento. Fattore di mantenimento della lampada: ? 80% dopo 16.000 ore di accensione (secondo la norma DIN 13201). Durata: 4 anni (ca. 11 ore/giorno). Dimmerabile con alimentatori convenzionali e alimentatori elettronici. Vantaggi del prodotto: Efficacia luminosa molto elevata. Ottimo mantenimento del flusso luminoso per tutta la durata della lampada. Risparmio di energia fino al 50% rispetto alle inefficienti lampade a vapori di mercurio (HQL). Efficienza energetica ottimale con alimentatori elettronici POWERTRONIC® PTo 3DIM. Aree di applicazione: Strade. Illuminazione per esterni. Impianti industriali. Adatto per l'uso in apparecchi aperti e chiusi. Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti. Consigli per la sicurezza: Scollegare la rete elettrica prima dell'installazione.. Non deve essere utilizzato se la lampadina esterna è difettosa.. Proteggere dagli spruzzi d'acqua..

potenza della lampada

150 W

attacco lampada

E40

flusso luminoso

17500 lm

Temperatura di colore correlata

2000 K

lunghezza totale

211 mm

Indice di resa cromatica CRI

20-39 (classe 4)

diametro

47 mm

classe di efficienza energetica

F

efficienza luminosa della lampada

116 LUMEN_WATT

forma della lampada

Tubo, con basamento su un lato

Accenditore esterno necessario

alimentatore esterno necessario

durata di vita nominale media

32000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

162 KILOWATTORA

Designazione della lampada

T14

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

F

Serie

VIALOX / NAV / T SUPER 4Y / 50 / 400 W

Produttore

Lampada sodio alta pressione 150W SUPER 4Y per illuminazione strade esterni industriale