Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade a scarica /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
potenza della lampada
70 W
attacco lampada
E27
flusso luminoso
6400 lm
Temperatura di colore correlata
2000 K
lunghezza totale
155 mm
Indice di resa cromatica CRI
20-39 (classe 4)
diametro
36 mm
classe di efficienza energetica
G
efficienza luminosa della lampada
91 LUMEN_WATT
forma della lampada
Tubo, con basamento su un lato
Accenditore esterno necessario
alimentatore esterno necessario
durata di vita nominale media
30000 h
consumo energetico ponderato in 1.000 ore
77 KILOWATTORA
Designazione della lampada
Altro
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015
Serie
VIALOX / NAV / T SUPER 4Y / 50 / 400 W
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te