Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE56411
Cod. Produttore
56411
Cod. EAN
8002219718129

Informazioni di prodotto

Le lampadine del futuro con le forme di una volta
Descrizione del produttore: La lampadina TORT CH ZAFIROLED 2W E14 2700K rappresenta un'ottima soluzione per l'illuminazione domestica ed è caratterizzata da un design elegante e moderno. Con una potenza di 2 watt, questa lampadina a LED offre un'efficienza energetica superiore, contribuendo a ridurre i consumi elettrici senza compromettere la qualità della luce. La temperatura di colore di 2700K fornisce una luce calda e accogliente, perfetta per creare atmosfere intime in ogni ambiente. Il attacco E14 garantisce una facile installazione in una vasta gamma di apparecchi di illuminazione, rendendola versatile per uso in soggiorni, camere da letto o spazi commerciali. Realizzata con materiali di alta qualità, la TORT CH ZAFIROLED è progettata per una lunga durata, offrendo un'illuminazione costante e affidabile. Scegli questa lampadina per un'illuminazione che unisce stile e funzionalità.

attacco lampada

E14

fattore di potenza

0.41

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

250

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

base

E14

angolo di irraggiamento

320

diametro

35 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

E

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

2 kWh

durata di vita nominale media

15000 h

Produttore

Lampadina Tortiglione ZafiroLed 2W E14 2700K