Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE56026
Cod. Produttore
56026
Cod. EAN
8002219593733

Informazioni di prodotto

Lampadina Spot Led 6.5W GU10 4000K
Descrizione del produttore:

Le lampade Spot ECOLed GU10 Beghelli, con corpo in alluminio sono l’alternativa ai classici faretti alogeni. Compatibili con gli apparecchi tradizionali esistenti alimentati a 230V.

temperatura del colore

4000K

fattore di potenza

0.51

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

540

colore della luce secondo EN 12464-1

neutro da 3300 a 5300 K

angolo di irraggiamento

35

diametro

50 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

7 kWh

durata di vita nominale media

30000 h

Produttore

Lampadina Spot Led 6.5W GU10 4000K