Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE56406
Cod. Produttore
56406
Cod. EAN
8002219718075

Informazioni di prodotto

Le lampadine del futuro con le forme di una volta

Descrizione del produttore: L'OLIVA CH ZAFIROLED 2WE14 2700K è una soluzione innovativa per l'illuminazione, progettata per offrire un'illuminazione calda e accogliente. Grazie alla sua temperatura di colore di 2700K, questa lampada emette una luce morbida e piacevole, ideale per creare atmosfere intime in qualsiasi ambiente. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce una lunga durata e un'efficienza energetica elevata. La sua compatibilità con il sistema di montaggio standard la rende versatile e facile da installare in diversi contesti. Con un design elegante e moderno, l'OLIVA CH ZAFIROLED si integra perfettamente in ogni spazio, sia domestico che commerciale, aggiungendo un tocco di stile e funzionalità. Questa lampada è perfetta per chi cerca un'illuminazione di qualità senza compromettere l'estetica.

attacco lampada

E14

temperatura del colore

2700K

fattore di potenza

0.41

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

250

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

base

E14

angolo di irraggiamento

320

diametro

35 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

E

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

2 kWh

durata di vita nominale media

15000 h

Produttore

Lampadina Oliva ZafiroLed 2W E14 2700K