Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE56967
Cod. Produttore
56967
Cod. EAN
8002219715760

Informazioni di prodotto

Lampadina Oliva Led ES 3.5W E14 4000K
Descrizione del produttore:

Le lampade GU10 Saving LED Beghelli hanno una buona efficienza e con flussi fino 280 lumen sono la soluzione economica per ogni installazione standard.

attacco lampada

E14

potenza della lampada

3,5w

temperatura del colore

4000K

fattore di potenza

0.51

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

250

colore della luce secondo EN 12464-1

neutro da 3300 a 5300 K

base

E14

angolo di irraggiamento

160

diametro

37 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

G

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

4 kWh

durata di vita nominale media

15000 h

Produttore

Lampadina Oliva Led ES 3.5W E14 4000K