› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Lampadina NEON - BA - 110-130V 2,6 W

Cod. Rexel TEDL1CF110
Cod. Produttore DL1CF110
Cod. EAN 3389110333428

Informazioni principali

  • Serie: Harmony XB4
  • Tensione nominale: 120 V AC
  • Potenza dissipata: 2,6 W
  • Attacco lampada: BA 9s
  • Colore segnalazione: Trasparente
  • Peso netto: 0,002 kg
  • Garanzia: 18 mesi
  • RoHS: Conforme senza esenzioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampadina al neon Harmony XB4 di Schneider Electric è alimentata a 120 Vca. È compatibile con Harmony XB4, XB5 e XB7 Questa lampadina al neon è stata progettata per essere un indicatore luminoso a lunga durata, per funzioni di segnalazione a basso consumo energetico. Si installa facilmente nelle unità standard di comando e segnalazione con un diametro di 22 mm.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

20 mA

colore

Neutro

attacco lampada

BA9s

lunghezza totale

28 mm

diametro

11 mm

forma della lampada

Forma a pera

adatto per scopi di visualizzazione

tecnologia

Altro

Massima tensione di lavoro

130 ... 130 V

potenza della lampada

2,6 ... 2,6 W

Serie

Harmony XB4

Lampadina NEON - BA - 110-130V 2,6 W