Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF40/230N
Cod. Produttore
F40/230N
Cod. EAN
8012199137018

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 230 Vac
  • Attacco: E10
  • Tipo lampada: Neon
  • Serie: BTDIN
  • Applicazione: Portalampade F40
  • Quantità consigliata: 10
  • Potenza: 40 W
  • Tensione nominale: 23 V

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Lampada neon da 23 volt con attacco a vite, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una segnalazione luminosa affidabile e durevole. Progettata per garantire un funzionamento stabile e una lunga durata, questa lampada è perfetta per impianti industriali e quadri elettrici. La sua struttura compatta e il design semplice la rendono facile da installare in spazi ridotti, assicurando un'illuminazione efficace e costante. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Set di lampade al neon con attacco E10 per portalampade F40 230Vac

Serie

BTDIN

Produttore

Lampade neon E10 per portalampade F40 230Vac segnalazione elettrica