Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSLED808980BOX1
Cod. Produttore
LED808980BOX1
Cod. EAN
4058075808980

Informazioni di prodotto

Vintage 1906® LED CLASSIC GLOBE 2.5W 824 Gold E27
Descrizione del produttore: Lampade LED, edizione vintage, forma classica a sfera. Caratteristiche del prodotto: Lampade LED per tensione di rete. Lampada in vetro. Durata fino a 15.000 ore. Ampiezza del fascio luminoso: fino a 360°. Buona qualità della luce; indice di resa del colore Ra: ≥ 80; cromaticità costante. Vantaggi del prodotto: Consumo energetico inferiore rispetto alle lampade a incandescenza o alogene. Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso. Può essere montata facilmente al posto delle lampadine tradizionali. Lampade con innovativa tecnologia LED "filament". Aree di applicazione: Perfetto per le installazioni decorative. Applicazioni domestiche. Illuminazione generale. Uso esterno solo in apparecchi di illuminazione per l'outdoor adatti. Consigli per la sicurezza: Non toccare la lampada se è rotta.. Non deve essere utilizzato se la lampadina esterna è difettosa..

prodotto Sustainable

Si

colore

Oro

attacco lampada

E27

Angolo del fascio luminoso

300 GRADO 300 ... 300 GRADO

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

124 mm

classe di efficienza energetica

F

efficienza luminosa della lampada

88 LUMEN_WATT

forma della lampada

Sfera

lunghezza

168 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Caldo < 3300 K

esecuzione vetro/copertura

Chiaro

durata di vita nominale media

15000 h

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

220 lm

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

3 KILOWATTORA

Supporto disponibile IFTTT

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Designazione della lampada

Altro

Lampada a filamento

Numero min. di comandi di commutazione

100000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

220 lm

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

F

fattore di potenza

0,4

Indice di efficienza energetica (EEI)

0,1

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

19 ... 19 mA

Temperatura di colore correlata

2400 ... 2400 K

potenza della lampada

2,5 ... 2,5 W

flusso luminoso

220 ... 220 lm

colore della luce

824 ... 824

Serie

Vintage 1906 / LED CLASSIC GLOBE

Produttore

Lampada LED vintage sfera 2,5W 230V E27 filament decorativa lunga durata 15000h uso interno esterno