Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEDL1CD0063
Cod. Produttore
DL1CD0063
Cod. EAN
3389110665161

Informazioni di prodotto

Lampadina LED verde - BA 9S - 6V 1,2 W

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo LED integrato Harmony XB4 è alimentato con una base a 6V AC/DC di tipo BA9s e fornisce una luce verde. È compatibile con i pulsanti luminosi Harmony XB4 e XB5. Si installa facilmente nelle unità standard di comando e segnalazione con un diametro di 22 mm. Il suo semplice design modulare facilita la manutenzione post-installazione, la modifica e l'adattamento delle macchine da parte di non specialisti. È progettato per il montaggio con unità standard di comando e segnalazione da 22 mm, per garantire la compatibilità durante l'installazione in macchinari preesistenti. Offre luminosità elevata per una facile identificazione delle funzioni e delle modalità operative.

prodotto Sustainable

Si

corrente nominale

20 mA

colore

Verde

attacco lampada

BA9s

lunghezza totale

25 mm

diametro

10 mm

forma della lampada

Altro

tecnologia

LED

durata di vita nominale media

100000 h

Massima tensione di lavoro

6 ... 6 V

potenza della lampada

0,12 ... 0,12 W

Serie

Harmony XB4

Produttore

Lampadina LED verde BA9S 6V 1,2W per pulsanti luminosi Harmony XB4 XB5 industria macchinari