› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Lampadina LED rosso - BA 9S - 48V AC/DC

Cod. Rexel TEDL1CJ0484
Cod. Produttore DL1CJ0484
Cod. EAN 3389110664300

Informazioni principali

  • Serie: Harmony XB4
  • Tensione nominale: 48 V AC/DC
  • Colore segnalazione: Rosso
  • Attacco lampada: BA 9s
  • Tipo: Lampadina LED
  • Peso netto: 0,002 kg
  • Compatibilità: Pulsanti luminosi Harmony XB4
  • Garanzia: 18 mesi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il LED integrato Harmony XB4 di Schneider Electric è alimentato con una base a 48V AC/DC di tipo BA9s e fornisce una luce rossa. È compatibile con i pulsanti luminosi Harmony XB4 e XB5. Questo LED integrato con base BA9s è un indicatore luminoso a lunga durata a basso consumo energetico. Si installa facilmente nelle unità standard di comando e segnalazione con un diametro di 22 mm.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

20 mA

colore

Rosso

attacco lampada

BA9s

lunghezza totale

25 mm

diametro

10 mm

forma della lampada

Altro

tecnologia

LED

durata di vita nominale media

100000 h

Massima tensione di lavoro

48 ... 48 V

potenza della lampada

0,96 ... 0,96 W

Serie

Harmony XB4

Lampadina LED rosso - BA 9S - 48V AC/DC